Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; WMOS™ C2; unipolar; 650V; 3A; 4,6W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ C2; unipolar; 650V; 3A; 4,6W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ C2; unipolar; 650V; 3A; 4,6W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-WMF04N65C2-CYG
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     WMF04N65C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: WAYON
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 4,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: WMOS™ C2
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,249*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.