Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; WMOS™ M3; unipolar; 800V; 2,5A; 29W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ M3; unipolar; 800V; 2,5A; 29W; TO263
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ M3; unipolar; 800V; 2,5A; 29W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-WMM03N80M3-CYG
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     WMM03N80M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: WAYON
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 2,5A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 29W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: WMOS™ M3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.