Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; WMOS™ M3; unipolar; 800V; 7A; 70W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ M3; unipolar; 800V; 7A; 70W; TO263
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ M3; unipolar; 800V; 7A; 70W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-WMM08N80M3-CYG
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     WMM08N80M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: WAYON
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 7A
Widerstand im Leitungszustand: 1,38Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 70W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: WMOS™ M3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,319*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.