Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-WN112-3/10/3.5BK Herst.-Nr.: 39202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: Goobay Nennspannung: 0,25kV Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Leitungs-Art: H05VV-F Anzahl Adern: 3 Kabellänge: 3,5m Betriebsstrom max.: 10A Verbindungskabel-Typ: Versorgung Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;IEC C14 männlich Aderquerschnitt: 1mm2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | GOOBAY: | GOOBAY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,64* | € 9,54* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,80* | € 13,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,58* | € 13,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,03* | € 32,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|