Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 1024x600; 185x128mm; 7"; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-11303
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     11303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: USB;HDMI
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Montageschrauben;Gehäuse;Display;Kabel USB A - USB B micro;Adapter Micro HDMI - HDMI;HDMI Kabel
Schnittstelle: HDMI
Anwendung: Raspberry Pi;Raspberry Pi 3 B;Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi 4 B
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 85,92x154,21mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 185x128mm
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.