Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 1024x600; 163,64x96,84mm; 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 1024x600; 163,64x96,84mm; 7"
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 1024x600; 163,64x96,84mm; 7"
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-12885
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     12885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Sockel;LCD-Aufsatz HAT für Raspberry Pi
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x40
Anwendung: Raspberry Pi
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 154,21x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 163,64x96,84mm
Tochpanel: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WAVESHARE:
WAVESHARE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.