Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 1920x1080; 324,6x202,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-17978
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     17978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: HDMI;Jack 3,5 mm Buchse
Versorgungsspannung: 12V DC
Setinhalt: Sockel;Kabel USB A - USB B micro;Adapter Micro HDMI - HDMI;HDMI Kabel
Schnittstelle: USB;HDMI
Anwendung: Raspberry Pi;Jetson Nano
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 1920x1080
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 294,5x165,9mm
Bildschirmdiagonale: 13,3"
Abmessungen: 324,6x202,9mm
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WAVESHARE:
WAVESHARE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.