Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 1920x1080; 359,5x223,75x3,1mm; 15,6"; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 1920x1080; 359,5x223,75x3,1mm; 15,6"; LED
Display: LCD; grafisch; 1920x1080; 359,5x223,75x3,1mm; 15,6"; LED
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-18207
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     18207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Sockel;Display;Kabel USB A - USB B micro;Adapter Micro HDMI - HDMI;HDMI Kabel
Schnittstelle: HDMI
Anwendung: Raspberry Pi;Personal Computer;PS4;Xbox360
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1920x1080
Display-Typ: LCD
Bildschirmdiagonale: 15,6"
Abmessungen: 359,5x223,75x3,1mm
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G
Kontrast: 1000:1
#Werbeaktionen: aac_202202
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WAVESHARE:
WAVESHARE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.