Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x135; 32x35mm; 1,14"; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x135; 32x35mm; 1,14"; RGB
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x135; 32x35mm; 1,14"; RGB
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-18231
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     18231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Kabel 8pin
Schnittstelle: SPI
Anwendung: Arduino;Raspberry Pi
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 240x135
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7789
Displayabmessung (H x B): 24,91x14,86mm
Bildschirmdiagonale: 1,14"
Abmessungen: 32x35mm
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.