Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 320x1480; 287,3x69,8mm; 11,9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-19454
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     19454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: USB;HDMI;Jack 3,5 mm Buchse
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Montageschrauben;Kabel USB A - USB B micro;Adapter Micro HDMI - HDMI;USB C Adapter;HDMI Kabel
Schnittstelle: USB;HDMI
Anwendung: Raspberry Pi;Jetson Nano
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 320x1480
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 268,18x57,98mm
Bildschirmdiagonale: 11,9"
Abmessungen: 287,3x69,8mm
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WAVESHARE:
WAVESHARE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.