Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 305mm; W: 12,7mm; Polyamid; 535N; schwarz; UL94HB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 307x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-WSI-PA66HIRHSUV-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12301
EAN/GTIN:
     4031026311654
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 305mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 82,5mm
Festigkeit der Kabelbinder: 535N
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 166,665*
€ 201,396*
1
Frei Haus
ab € 171,441*
€ 208,242*
20 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 178,302*
€ 214,962*
1
Frei Haus
ab € 179,202*
€ 216,042*
Lager 2805
4
€ 6,90*
ab € 172,902*
€ 257,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 257,97*
€ 306,9843
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 252,591*
€ 300,58329
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,30*
€ 289,527
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 226,17*
€ 269,1423
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 195,33*
€ 232,4427
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,902*
€ 205,75338
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,57634* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 1.031,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 295,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.