Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-OFF; 6A/250VAC; 10A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WT11S
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     WT11S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 200MΩ
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäuseabmessungen: 19,4x19,4x22,3mm
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 4,8mm
Elektrische Lebensdauer: 15000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Sektionen: 1
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 30V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 17,5mm
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: WT
Anzahl Positionen: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.