Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 6A/250VAC; 10A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WT12L
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     WT12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 200MΩ
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäuseabmessungen: 20,8x20,8x32,1mm
Ausgänge: Leitungen 200mm
Elektrische Lebensdauer: 15000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Sektionen: 1
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 17,5mm
Einheitspreis: Nein
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: WT
Anzahl Positionen: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.