Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; X05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; weiß-blau; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; X05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; weiß-blau; 300V,500V
Leitungen; X05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; weiß-blau; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-X05V-K075WH/BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512442S
EAN/GTIN:
     4044773383430
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß-blau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: X05V-K
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,2...2,7mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,20788*
€ 0,28788*
250
€ 5,00*
ab € 0,21724*
€ 0,29724*
250
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,45*
250
Frei Haus
ab € 0,40456*
€ 0,5568*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,282*
€ 1,157*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,15*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.