Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; dunkelblau-weiß; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; dunkelblau-weiß; Klasse: 5
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; dunkelblau-weiß; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-X07V-K250DBL/WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522922S
EAN/GTIN:
     4044773409963
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau-weiß
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: X07V-K
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 3,4...4,1mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,5991*
€ 0,7691*
3 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,60288*
€ 0,77288*
3 Tage
500
100
€ 6,40*
ab € 0,60576*
€ 0,77576*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,7345*
€ 0,9445*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 2,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.