Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 200A; 690VAC; 50,6x39x46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen Kontaktesicherung für quadratische Körper Typ 30, Anwendungsbereich aR, 200A FF 700V
Mersen Kontaktesicherung für quadratische Körper Typ 30, Anwendungsbereich aR, 200A FF 700V
Artikel-Nr.:
     2805-X300055
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     PC30UD69V200TF
EAN/GTIN:
     3605340322798
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 200A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen;inverters
Verlustleistung: 42W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 50,6x39x46mm
Einheitspreis: Nein
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Weitere Suchbegriffe: Protistor, hbc sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 57,45*
€ 72,38*
3
Frei Haus
ab € 61,09667*
€ 76,69667*
3
Frei Haus
ab € 62,94667*
€ 79,03667*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 66,13*
€ 84,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 97,50*
€ 131,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.