Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 25W; 9÷54VDC; 300mA÷1,05A; 100÷305VAC; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XLC-25-H-BSN
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLC-25-H-BSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -25...85°C
Leistung: 25W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Versorgungsspannung: 100...305V AC;141...400V DC
Äußere Abmessungen: 147x40x32mm
Ausgangsspannung: 9...54V DC
Ausgangsstrom: 300mA...1,05A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC;Ausgangsstromregulierung;NFC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP
Herstellerserie: XLC-25
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.