Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 40W; 12VDC; 0÷3,4A; 100÷305VAC; 141÷400VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XLC-40-12-S
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLC-40-12-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -25...90°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Versorgungsspannung: 100...305V AC;141...400V DC
Äußere Abmessungen: 147x40x32mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0...3,4A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Einheitspreis: Nein
Betriebsmodi: Dauerspannung
Zusatzfunktionen: PFC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: XLC-40
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.