Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 8pF; ESR: 110Ω; SMD; -40÷125°C; 2x1,6x0,65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XRCGA24M000FBA1BR0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     XRCGA24M000FBA1BR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,65mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±15ppm
ESR Widerstand: 110Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 630,90*
€ 750,771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 599,85*
€ 713,8215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 579,45*
€ 689,5455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 562,44*
€ 669,3036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 550,95*
€ 655,6305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.