Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 6pF; ESR: 120Ω; SMD; -30÷85°C; 2x1,6x0,65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XRCGB27M120F3M16R0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     XRCGB27M120F3M16R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,65mm
Fassungsvermögen: 6pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 27,12MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
ESR Widerstand: 120Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,15*
€ 524,9685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,25*
€ 513,1875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,02*
€ 472,4538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,28*
€ 459,6732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,65*
€ 433,9335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.