Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 10pF; ESR: 80Ω; SMD; -40÷125°C; 2x1,6x0,65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XRCGE26M000FBA1CR0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     XRCGE26M000FBA1CR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,65mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 26MHz
Resonatortoleranz: ±15ppm
ESR Widerstand: 80Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,1617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 574,56*
€ 683,7264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 559,62*
€ 665,9478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 522,39*
€ 621,6441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 511,20*
€ 608,328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,10*
€ 577,269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.