Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: USB; Aus: USB C; 5/9/15/20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: USB; Aus: USB C; 5/9/15/20V
Ladegerät: USB; Aus: USB C; 5/9/15/20V
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-PD45-BK
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     PD45II BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: XTAR
Ausgangsspannung: 5/9/15/20V
Ladegerät-Typ: USB
Ausgangsanschlusses-Art: USB C
Einheitspreis: Nein
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.