Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: USB; UStrom: 100÷240VAC; 5VDC,9VDC,12VDC; Aus: USB; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: USB; UStrom: 100÷240VAC; 5VDC,9VDC,12VDC; Aus: USB; 3A
Ladegerät: USB; UStrom: 100÷240VAC; 5VDC,9VDC,12VDC; Aus: USB; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-QC3
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     QC 3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: XTAR
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgangsspannung: 5V DC;9V DC;12V DC
Ladegerät-Typ: USB
Max. Leistung: 18W
Ausgangsstrom max.: 3A
Ausgangsanschlusses-Art: USB
Korpusfarbe: schwarz
Art der Stecker: EU
Gehäuse-Art: Stecker
Standard: Quick Charge 3.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 12,37*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 9,38*
€ 14,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.