Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; schwarz; 24VDC; 24VAC; IP54; Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: akustisch; schwarz; 24VDC; 24VAC; IP54; Ø60mm
Signalgeber: akustisch; schwarz; 24VDC; 24VAC; IP54; Ø60mm
Artikel-Nr.:
     2805-XVUC9S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC9S
EAN/GTIN:
     3606480555879
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø60mm
Anwendung: Signalampel
Lautstärke: 85dB (d=1 m)
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: Harmony XVU
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,15*
€ 50,20*
€ 5,00*
ab € 41,58*
€ 53,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,85*
€ 53,29*
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 54,56*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 42,88*
€ 55,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.