Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 2A; Idm: 8A; 44W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 2A; Idm: 8A; 44W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 2A; Idm: 8A; 44W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-YJ2N65CP-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJ2N65CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 4,7Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 44W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 14nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 8A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0867*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.