Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 4A; Idm: 16A; 51W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 4A; Idm: 16A; 51W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 4A; Idm: 16A; 51W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-YJ4N65CP-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJ4N65CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 2,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 51W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 20nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 16A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.