Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 25A; Idm: 90A; 52W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 25A; Idm: 90A; 52W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 25A; Idm: 90A; 52W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-YJD25N15B-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJD25N15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 25A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 52W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 11,6nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 90A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.