Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 2,9A; 1W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 2,9A; 1W
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 2,9A; 1W
Artikel-Nr.:
     2805-YJL2304A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJL2304A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 2,9A
Widerstand im Leitungszustand: 52mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,2nC
Technologie: TRENCH POWER LV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 15A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.