Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 20V; 5,4A; 1,2W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 20V; 5,4A; 1,2W
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 20V; 5,4A; 1,2W
Artikel-Nr.:
     2805-YJL2312A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJL2312A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 5,4A
Widerstand im Leitungszustand: 39mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,6nC
Technologie: TRENCH POWER LV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Drainstrom im Impuls: 27A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.