Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 4,5A; 1,2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 4,5A; 1,2W
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER LV; unipolar; 30V; 4,5A; 1,2W
Artikel-Nr.:
     2805-YJL3400A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     YJL3400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 51mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,8nC
Technologie: TRENCH POWER LV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 23A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.