Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-YL40/DL/G/RN/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     245182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Stroboskop
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 91,5x183x82,5mm
Lautstärke: 108dB (d=1 m)
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: YL40
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 125,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 92,87*
€ 127,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.