Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YL80/D50/C/RF/SU/W
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     212085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Stroboskop
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 219x276,5x159mm
Lautstärke: 120dB (d=1 m)
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 847mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: YL80 Super
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,06*
€ 407,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.