Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YL80/D50/C/RF/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     212025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Stroboskop
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 219x276,5x159mm
Lautstärke: 116dB (d=1 m)
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 615mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: YL80
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,06*
€ 399,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.