Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 330mm; W: 10mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-YRL-10-330-BC
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 0,33m
Beschichtungsmaterial: Polyester
Breite der Kabelbinder: 10mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Ausführung: lösbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,721*
€ 132,861*
Frei Haus
ab € 111,15*
€ 138,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,31*
€ 141,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,76*
€ 143,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 181,13*
€ 279,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,41*
€ 332,4979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,84*
€ 327,0596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,23*
€ 282,3037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,29*
€ 240,7251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,13*
€ 215,5447
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.