Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge; 121mm; Gewinde: 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge; 121mm; Gewinde: 5/8"
Lochsäge; 121mm; Gewinde: 5/8"
Artikel-Nr.:
     2805-YT-3350
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-3350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 121mm
lochsäge
Hersteller: YATO
Durchmesser: 121mm
Montagegewinde: 5/8"
Werkzeuganwendung: Kunststoff;Stahl;Holz;Aluminium;Gusseisen;Edelstahl
Kerbentiefe: 40mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.