Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge; 65mm; Beton,ziegelartige Materialien,Mauerwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge; 65mm; Beton,ziegelartige Materialien,Mauerwerk
Lochsäge; 65mm; Beton,ziegelartige Materialien,Mauerwerk
Artikel-Nr.:
     2805-YT-4400
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Hersteller: YATO
Durchmesser: 65mm
Werkzeuganwendung: ziegelartige Materialien;Beton;Mauerwerk
Halter-Art: sechseckig
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Werkzeuge: gehärteter Gewindestab;Stift abriebfest;Präzisionsschaft;Führungsschaft
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Kerbentiefe: 50mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.