Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzholz; 280mm; Stahl; Material des Handgriffs: Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YT-8894
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflanzer
Pflanzholz
Setzholz
pflanzer
Hersteller: YATO
Material: Stahl
Länge: 280mm
Werkzeug-Typ: Pflanzholz
Material des Handgriffs: Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.