Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 12W; 10÷36VDC; 340mA; 185÷265VAC; 260÷375VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 12W; 10÷36VDC; 340mA; 185÷265VAC; 260÷375VDC
Netzteil: Impuls; LED; 12W; 10÷36VDC; 340mA; 185÷265VAC; 260÷375VDC
Artikel-Nr.:
     2805-Z-LED-12W-340CC
Hersteller:
     Govena
Herst.-Nr.:
     Z-LED-12W-340CC-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: GOVENA
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 12W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 185...265V AC;260...375V DC
Äußere Abmessungen: 120x50x13mm
Ausgangsspannung: 10...36V DC
Ausgangsstrom: 0,34A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOVENA:
GOVENA
Weitere Suchbegriffe: led treiber 12w, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.