Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 30W; 10÷50VDC; 700mA; 185÷265VAC; 260÷375VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 30W; 10÷50VDC; 700mA; 185÷265VAC; 260÷375VDC
Netzteil: Impuls; LED; 30W; 10÷50VDC; 700mA; 185÷265VAC; 260÷375VDC
Artikel-Nr.:
     2805-Z-LED-30W-700CC-F
Hersteller:
     Govena
Herst.-Nr.:
     Z-LED-30W-700CC-F-IP64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: GOVENA
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP64
Versorgungsspannung: 185...265V AC;260...375V DC
Äußere Abmessungen: 146x54x26mm
Ausgangsspannung: 10...50V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOVENA:
GOVENA
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.