Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Hebelschalter; 230VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene; bistabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Hebelschalter; 230VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene; bistabil
Modul: Hebelschalter; 230VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene; bistabil
Artikel-Nr.:
     2805-Z-S/SSOO
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Z-S/SSOO
EAN/GTIN:
     4015082483371
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 17,5x80x60mm
Kontaktkonfiguration: DPST-NO + DPST-NC
Anzahl stabiler Positionen: bistabil
Tastenfarbe: schwarz
Betriebsstrom max.: 16A
Modul-Typ: Hebelschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton hebelschalter, hebelschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 29,25*
€ 33,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 24,36*
€ 36,99*
1
€ 5,00*
ab € 28,53*
€ 37,85*
1
€ 3,90*
ab € 29,83*
€ 38,80*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 34,94*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.