Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonelastomer; grau; Temp: -50÷200°C; Dichte: 1,08g/cm3@25°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZAL-SIL-029
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Hersteller: AG TERMOPASTY
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -50...200°C
Dielektrizitätskonstante: 3
Wärmeleitfähigkeit: 2W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 20kV/div
Chemischen Mittels-Typ: Silikonelastomer
Mittelanwendung: Abdichtung und Hermetisierung elektronischer Bauelemente
Eigenschaften des Mittels: Zweikomponenten;Vernetzung durch Kondensation
Abbindezeit: 30min
Shore-Härte: 67
Mischungsverhältnis: 100:10
Gewicht netto: 110g
Oberflächenwiderstand: <1750TΩ
Form: Paste
Dichte: 1,08g/cm3 @ 25°C
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;HU;PL;RO;SK;FR;RU;FI;BG
Härteverfahren: RTV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.