Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP20; Pilz-; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus, rot, Ø60 f. Ausschalttaster, Kopf Ø22 Zugentrieg., überlistungssicher
Not-Aus, rot, Ø60 f. Ausschalttaster, Kopf Ø22 Zugentrieg., überlistungssicher
Not-Aus, rot, Ø60 f. Ausschalttaster, Kopf Ø22 Zugentrieg., überlistungssicher
Artikel-Nr.:
     2805-ZB5AX84
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AX84
EAN/GTIN:
     3389119048088
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø22mm
Maße Frontplatte: Ø60mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: ohne Symbol;Rückkehr durch Ziehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: ZBE101;ZBE102;ZBE203;ZBE204;ZBE205;ZBE201;ZBE202;ZB5AZ009;ZB5AZ101;ZB5AZ102;ZB5AZ103;ZB5AZ104;ZB5AZ105
Herstellerserie: Harmony XB5
Anzahl Positionen: 2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 14,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 18,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,70*
€ 19,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 20,99*
€ 8,95*
ab € 15,05*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.