Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; 30mm; Stab.Pos: 2; weiss; Fehlen; IP66; ohne Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelement für Wahlschalter ZB5, weiß, 2 Positionen
Frontelement für Wahlschalter ZB5, weiß, 2 Positionen
Frontelement für Wahlschalter ZB5, weiß, 2 Positionen
Artikel-Nr.:
     2805-ZB5FD201
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FD201
EAN/GTIN:
     3606481339188
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø30,5mm
Schalter-Typ: Dreh-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: weiss
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: ZBE101;ZBE102;ZBE203;ZBE204;ZBE205;ZBE201;ZBE202;ZB5AZ009
Herstellerserie: Harmony XB5
Anzahl Positionen: 2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,39*
€ 11,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 11,88*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 12,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 12,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.