Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter Frontelement 30mm, ws mit 2-St. ZB5FD201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelement für Wahlschalter ZB5, weiß, 2 Positionen
Frontelement für Wahlschalter ZB5, weiß, 2 Positionen
Frontelement für Wahlschalter ZB5, weiß, 2 Positionen
Artikel-Nr.:
     3517K-22751676
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FD201
EAN/GTIN:
     3606481339188
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe

Wahlschalter Frontelement 30mm, ws mit 2-St. ZB5FD201

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB5. Front weiß, Blende Kunststoff. 2 Positionen 90°. Abmessung (BxHxT) 37x37x46 mm, Montagedurchmesser 30 mm, Gewicht 0,031 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Breite der Öffnung:
37 mm
Höhe der Öffnung:
37 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,39*
€ 11,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 11,88*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 12,48*
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 12,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.