Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 100mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 100mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; träge; 100mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-ZCT-0.1A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,1A
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 2,8V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: 522.700
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 10In: max 150ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;2,75In: min 250ms;4In: min 50ms;10In: min 5ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,75*
€ 3,70*
10
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,833*
€ 3,813*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,83*
1 Tag
76
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,85*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 9,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.