Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 3,15A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 3,15A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 3,15A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-ZKT-3.15A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.522
EAN/GTIN:
     4260634691128
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 3,15A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 0,1V
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 522.500
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0852*
€ 0,1459*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0852*
€ 0,1473*
4 Tage
1610
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0855*
€ 0,1483*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0977*
€ 0,1669*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0657*
€ 0,2122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.