Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-ZKT-8A/250V
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.026
EAN/GTIN:
     4260634690862
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 8A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 300A
Spannungsabfall max.: 0,12V
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Herstellerserie: 522.000
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,30*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,81*
€ 1,30*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,865*
€ 1,426*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,427*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 2,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.