Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 4; gerade; 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 4; gerade; 2,54mm; THT
Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 4; gerade; 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ZL262-4DG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1023-2*2S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 8,5mm
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0274*
€ 0,1195*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,112*
€ 0,186*
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.