Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1023-2*2S21 Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W062361
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-2*2S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
5.08 mm
Breite:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
DS1023-2*2S21
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Stift-Ø:
0.40 mm
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Buchsenform:
Vierkant
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: Connfly
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0269*
€ 0,1221*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,276*
1 Tag
1451
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,36*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,53*
€ 52,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,328
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.