Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 5W; Stecker: EU; 76,1%; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 5W; Stecker: EU; 76,1%; 1A
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 5W; Stecker: EU; 76,1%; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-44994
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 5W
Nennstrom: 1A
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 72,1x31,4x14,8mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: iPad;iPhone;iPod
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 76,1%
Ausgangsanschlusses-Art: USB;Apple Lightning
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GOOBAY USB
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 9,90*
ab € 14,16*
€ 20,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 20,19*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 29,22*
€ 3,50*
ab € 24,58*
€ 34,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45297
ab € 7,02*
Zubehör
Goobay
71692
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.